Especificaciones
Dimensions
- Altura5-1/4 pulg.
- Diámetro de la rueda4.00 pulg.
- Ancho de rueda1.50 pulg.
Details
- Capacidad de carga2,000 lb
- MaterialAcero
- TipoPlataforma rodante abierta de hierro de ángulo soldado
Descripción general
Descripción del fabricante
DOLLIE DE ACERO CON PARTE SUPERIOR ABIERTA DE 93778611 16"X27" 2
- El acero se utiliza para aplicaciones de uso general y tiene una alta resistencia a la tracción
- Es más pesado que el aluminio.