Motion
93779635

Pro-Source
93779635

Plataforma rodante de acero de doble propósito y capacidad de 400 lb; ruedas de 25" de largo x 15" de ancho x 5" de alto y 3" de largo
Artículo MI #11750857
No. Fabricante 93779635
Precio75.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
93779635

Plataforma rodante de acero de doble propósito y capacidad de 400 lb; ruedas de 25" de largo x 15" de ancho x 5" de alto y 3" de largo
Artículo MI #11750857
No. Fabricante 93779635

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio75.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    5 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    3.00 pulg.
  • Ancho de rueda
    1.25 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga
    400 lb
  • Material
    Acero
  • Tipo
    Plataforma rodante de doble propósito

Descripción general

Descripción del fabricante
TAPA DE 93779635 15"X25" 400 DOBLE PROPÓSITO
  • El acero se utiliza para aplicaciones de uso general y tiene una alta resistencia a la tracción
  • Es más pesado que el aluminio.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo