Motion
93779882

Pro-Source
93779882

Capacidad de 500 lb Camión de mano OAH de 46"; Placa base de 8 x 14", Mango en bucle, Acero, Ruedas de caucho macizo
Artículo MI #11750864
No. Fabricante 93779882
Precio123.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
93779882

Capacidad de 500 lb Camión de mano OAH de 46"; Placa base de 8 x 14", Mango en bucle, Acero, Ruedas de caucho macizo
Artículo MI #11750864
No. Fabricante 93779882

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio123.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    46 pulg.
  • Ancho general
    18-3/4
  • Tamaño de la placa
    8x14
  • Diámetro de la rueda
    8
  • Ancho de rueda
    1.7500 pulg.;1-3/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de mango
    Bucle
  • Capacidad de carga
    500 l
  • Material
    Acero
  • Estilo
    Camión de mano de acero
  • Tipo
    Camión de mano
  • Tipo de cojinete
    Autolubricación
  • Tipo de rueda
    Goma sólida

Descripción general

Descripción del fabricante
93779882 500LB LAZO DE TAPA HDL LT CON DIRECCIÓN DE SERVICIO
  • El acero se utiliza para aplicaciones de uso general y tiene una alta resistencia a la tracción. Es más pesado que el aluminio.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo