Especificaciones
Dimensiones
- Altura total45 pulg.
- Ancho general19
- Tamaño de la placa8x14
- Diámetro de la rueda8
- Ancho de rueda1-3/4;2.0000 pulg.;1-3/4 pulg.
Detalles
- Tipo de mangoDeslizamiento continuo hacia atrás
- Capacidad de carga500 l
- MaterialAcero
- EstiloCamión de mano de acero
- TipoCamión de mano
- Tipo de cojineteAutolubricación
- Tipo de ruedaGoma sólida
Descripción general
- El acero se utiliza para aplicaciones de uso general y tiene una alta resistencia a la tracción. Es más pesado que el aluminio.