Motion
93779908

Pro-Source
93779908

Capacidad de 500 lb Camión de mano OAH de 48-3/4"; Placa base de 8 x 14", Mango de agarre doble, Acero, Ruedas de caucho sólido
Artículo MI #11750866
No. Fabricante 93779908
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
93779908

Capacidad de 500 lb Camión de mano OAH de 48-3/4"; Placa base de 8 x 14", Mango de agarre doble, Acero, Ruedas de caucho sólido
Artículo MI #11750866
No. Fabricante 93779908
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    48-3/4 pulg.
  • Ancho general
    18-3/4
  • Tamaño de la placa
    8x14
  • Diámetro de la rueda
    8
  • Ancho de rueda
    1.7500 pulg.;1-3/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de mango
    Agarre doble
  • Capacidad de carga
    500 l
  • Material
    Acero
  • Estilo
    Camión de mano de acero
  • Tipo
    Camión de mano
  • Tipo de cojinete
    Autolubricación
  • Tipo de rueda
    Goma sólida

Descripción general

Descripción del fabricante
TAPA 93779908 500LB , EMPUÑADURA 2 , ACERO DE ALTA RESISTENCIA
  • El acero se utiliza para aplicaciones de uso general y tiene una alta resistencia a la tracción. Es más pesado que el aluminio.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo