Especificaciones
Dimensiones
- Altura total53 pulg.
- Ancho general20
- Tamaño de la placa8x14
- Diámetro de la rueda8
- Ancho de rueda2.0000 pulg.;2 pulg.
Detalles
- Tipo de mangoAgarre doble con espalda alta
- Capacidad de carga800 l
- MaterialAcero
- EstiloCamión de mano de acero
- TipoCamión de mano
- Tipo de cojineteCojinete del rodillo
- Tipo de ruedaCaucho moldeado
Descripción general
- El acero se utiliza para aplicaciones de uso general y tiene una alta resistencia a la tracción. Es más pesado que el aluminio.