Motion
93779940

Pro-Source
93779940

Capacidad de 600 lb Camión de mano OAH de 51 pulg.; Placa base de 8 x 14 pulg., Mango trasero continuo deslizado, Acero, Ruedas neumáticas completas
Artículo MI #11750870
No. Fabricante 93779940
Precio214.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
93779940

Capacidad de 600 lb Camión de mano OAH de 51 pulg.; Placa base de 8 x 14 pulg., Mango trasero continuo deslizado, Acero, Ruedas neumáticas completas
Artículo MI #11750870
No. Fabricante 93779940

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio214.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    51 pulg.
  • Ancho general
    22-3/8
  • Tamaño de la placa
    8x14
  • Diámetro de la rueda
    10
  • Ancho de rueda
    3.5000 pulg.;3-1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de mango
    Deslizamiento continuo hacia atrás
  • Capacidad de carga
    600 l
  • Material
    Acero
  • Estilo
    Camión de mano de acero
  • Tipo
    Camión de mano
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de rueda
    Neumático completo

Descripción general

Descripción del fabricante
93779940 600LB CAP SWEPTBACK MED DUTY ST
  • El acero se utiliza para aplicaciones de uso general y tiene una alta resistencia a la tracción. Es más pesado que el aluminio.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo