Especificaciones
Dimensiones
- Altura total50 pulg.
- Ancho general14
- Tamaño de la placa8x14
- Diámetro de la rueda10
- Ancho de rueda3.5000 pulg.;3-1/2 pulg.
Detalles
- Tipo de mangoBucle
- Capacidad de carga600 l
- MaterialAcero
- EstiloCamión de mano de acero
- TipoCamión de mano
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de ruedaNeumático completo
Descripción general
- El acero se utiliza para aplicaciones de uso general y tiene una alta resistencia a la tracción. Es más pesado que el aluminio.