Motion
93780013

Pro-Source
93780013

Capacidad de 1,000 lb Camión de mano convertible OAH de 47-5/8"; Placa base de 8 x 14", Mango trasero deslizado, Acero, Ruedas semineumáticas
Artículo MI #11750876
No. Fabricante 93780013
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
93780013

Capacidad de 1,000 lb Camión de mano convertible OAH de 47-5/8"; Placa base de 8 x 14", Mango trasero deslizado, Acero, Ruedas semineumáticas
Artículo MI #11750876
No. Fabricante 93780013
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    47-5/8 pulg.
  • Ancho general
    18
  • Tamaño de la placa
    8x14
  • Diámetro de la rueda
    10
  • Ancho de rueda
    2.7500 pulg.

Detalles

  • Tipo de mango
    Deslizar hacia atrás
  • Capacidad de carga
    1,000 l
  • Material
    Acero
  • Estilo
    Convertible
  • Tipo
    Camión de mano convertible
  • Tipo de rueda
    Semineumático

Descripción general

Descripción del fabricante
TAPA 93780013 800/1000 DE ACERO SEMI WHL 2 I
  • El acero se utiliza para aplicaciones de uso general y tiene una alta resistencia a la tracción. Es más pesado que el aluminio.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo