Especificaciones
Dimensiones
- Altura total47-3/4 pulg.
- Ancho general16-1/4
- Tamaño de la placa8x14
- Diámetro de la rueda8
- Ancho de rueda1.7500 pulg.
Detalles
- Tipo de mangoDeslizar hacia atrás
- Capacidad de carga600 l
- MaterialAcero
- EstiloConvertible
- TipoCamión de mano convertible
- Tipo de ruedaSemineumático
Descripción general
- El acero se utiliza para aplicaciones de uso general y tiene una alta resistencia a la tracción. Es más pesado que el aluminio.