Motion
93780070

Pro-Source
93780070

Capacidad de 500 lb Camión de mano OAH de 49"; Placa base de 7-1/2 x 14", Mango trasero continuo deslizado, Aluminio, Ruedas de caucho moldeadas
Artículo MI #11750878
No. Fabricante 93780070
Precio212.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
93780070

Capacidad de 500 lb Camión de mano OAH de 49"; Placa base de 7-1/2 x 14", Mango trasero continuo deslizado, Aluminio, Ruedas de caucho moldeadas
Artículo MI #11750878
No. Fabricante 93780070

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio212.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    49 pulg.
  • Ancho general
    18
  • Tamaño de la placa
    7-1/2x14
  • Diámetro de la rueda
    8
  • Ancho de rueda
    2.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de mango
    Deslizamiento continuo hacia atrás
  • Capacidad de carga
    500 l
  • Material
    Aluminio
  • Tipo
    Camión de mano
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de rueda
    Caucho moldeado

Descripción general

Descripción del fabricante
93780070 LAZO EN U CON 8" DE ARCO MANUAL DE ALUMINIO DE FRICCIÓN
  • El aluminio es un material duradero y ligero que resiste la corrosión y es duradero.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo