Motion
93780088

Pro-Source
93780088

Capacidad de 500 lb Camión de mano OAH de 49"; Placa base de 7-1/2 x 14", Mango trasero continuo deslizado, Aluminio, Ruedas semineumáticas
Artículo MI #11750879
No. Fabricante 93780088
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
93780088

Capacidad de 500 lb Camión de mano OAH de 49"; Placa base de 7-1/2 x 14", Mango trasero continuo deslizado, Aluminio, Ruedas semineumáticas
Artículo MI #11750879
No. Fabricante 93780088

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    49 pulg.
  • Ancho general
    18-5/8
  • Tamaño de la placa
    7-1/2x14
  • Diámetro de la rueda
    8
  • Ancho de rueda
    2.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de mango
    Deslizamiento continuo hacia atrás
  • Capacidad de carga
    500 l
  • Material
    Aluminio
  • Tipo
    Camión de mano
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de rueda
    Semineumático

Descripción general

Descripción del fabricante
93780088 LAZO EN U CON 8" SEMIALUM MANUAL TRU
  • El aluminio es un material duradero y ligero que resiste la corrosión y es duradero.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo