Motion
93780112

Pro-Source
93780112

Capacidad de 500 Lb Camión de mano OAH de 52"; Placa base de 7-1/2 x 14", Mango en bucle, Aluminio, Ruedas neumáticas completas
Artículo MI #11750881
No. Fabricante 93780112
Precio264.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
93780112

Capacidad de 500 Lb Camión de mano OAH de 52"; Placa base de 7-1/2 x 14", Mango en bucle, Aluminio, Ruedas neumáticas completas
Artículo MI #11750881
No. Fabricante 93780112

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio264.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    52 pulg.
  • Ancho general
    21-1/4
  • Tamaño de la placa
    7-1/2x14
  • Diámetro de la rueda
    10
  • Ancho de rueda
    3.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de mango
    Bucle
  • Capacidad de carga
    500 l
  • Material
    Aluminio
  • Tipo
    Camión de mano
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de rueda
    Neumático completo

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGO DE 93780112 POSICIONES CON MANECILLA DE ALUMINIO DE 10"
  • El aluminio es un material duradero y ligero que resiste la corrosión y es duradero.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo