Motion
93780138

Pro-Source
93780138

Capacidad de 600 lb Camión de mano OAH de 48"; Placa base de 7-1/2 x 14", Mango de doble agarre con parte posterior alta, Aluminio, Ruedas semineumáticas
Artículo MI #11750883
No. Fabricante 93780138
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
93780138

Capacidad de 600 lb Camión de mano OAH de 48"; Placa base de 7-1/2 x 14", Mango de doble agarre con parte posterior alta, Aluminio, Ruedas semineumáticas
Artículo MI #11750883
No. Fabricante 93780138
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    48 pulg.
  • Ancho general
    18-1/2
  • Tamaño de la placa
    7-1/2x14
  • Diámetro de la rueda
    10
  • Ancho de rueda
    3.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de mango
    Agarre doble con espalda alta
  • Capacidad de carga
    600 l
  • Material
    Aluminio
  • Tipo
    Camión de mano
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de rueda
    Semineumático

Descripción general

Descripción del fabricante
EMPUÑADURA DOBLE 93780138 C/ 10" PNEU ALUM HAND T
  • El aluminio es un material duradero y ligero que resiste la corrosión y es duradero.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo