Motion
93780187

Pro-Source
93780187

Capacidad de 900 lb Camión de mano para almacén OAH de 53 in; Placa base de 13 x 17-1/2 in, Espalda deslizada, Mango continuo, Acero, Ruedas de caucho moldeadas
Artículo MI #11750885
No. Fabricante 93780187
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
93780187

Capacidad de 900 lb Camión de mano para almacén OAH de 53 in; Placa base de 13 x 17-1/2 in, Espalda deslizada, Mango continuo, Acero, Ruedas de caucho moldeadas
Artículo MI #11750885
No. Fabricante 93780187
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    53 pulg.
  • Ancho general
    20.50 pulg.
  • Tamaño de la placa
    13 x 17.5
  • Diámetro de la rueda
    10,8
  • Ancho de rueda
    2.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de mango
    Deslizamiento hacia atrás, continuo
  • Capacidad de carga
    900 l
  • Material
    Acero
  • Estilo
    Camión de mano de acero
  • Tipo
    Camión de mano de almacén
  • Tipo de rueda
    Caucho moldeado

Descripción general

Descripción del fabricante
93780187 900 CAP CONT HDL EX HD WHSE HAN
  • El acero se utiliza para aplicaciones de uso general y tiene una alta resistencia a la tracción. Es más pesado que el aluminio.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo