Especificaciones
Dimensiones
- Altura total50 pulg.
- Ancho general21
- Tamaño de la placa8 x 16.5
- Diámetro de la rueda10,8
- Ancho de rueda2.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de mangoMango doble
- Capacidad de carga900 l
- MaterialAcero
- EstiloCamión de mano de acero
- TipoCamión de mano de almacén
- Tipo de ruedaCaucho moldeado
Descripción general
- El acero se utiliza para aplicaciones de uso general y tiene una alta resistencia a la tracción. Es más pesado que el aluminio.