Especificaciones
Dimensiones
- Altura total62-3/8 pulg.
- Ancho general21-1/2
- Tamaño de la placa7-1/2 x 18
- Diámetro de la rueda10
- Ancho de rueda3.5000 pulg.
Detalles
- Tipo de mangoBucle
- Capacidad de carga800 l
- MaterialAluminio
- EstiloConvertible
- TipoCamión de mano convertible
- Tipo de ruedaNeumático completo
Descripción general
- El aluminio es un material duradero y ligero que resiste la corrosión y es duradero.