Motion
93782738

Pro-Source
93782738

Capacidad de 600 lb Camión de mano soldado OAH de 48"; Placa base de 8-1/4x14", Mango doble con respaldo alto, Aluminio, Ruedas de caucho sólido
Artículo MI #11750889
No. Fabricante 93782738
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
93782738

Capacidad de 600 lb Camión de mano soldado OAH de 48"; Placa base de 8-1/4x14", Mango doble con respaldo alto, Aluminio, Ruedas de caucho sólido
Artículo MI #11750889
No. Fabricante 93782738
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    48 pulg.
  • Ancho general
    17-1/2
  • Tamaño de la placa
    8-1/4x14
  • Diámetro de la rueda
    8
  • Ancho de rueda
    2.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de mango
    Mango doble con espalda alta
  • Capacidad de carga
    600 l
  • Material
    Aluminio
  • Estilo
    Camión de mano soldado con marco de aluminio
  • Tipo
    Camión de mano soldado
  • Tipo de rueda
    Goma sólida

Descripción general

Descripción del fabricante
MANO SOLDADA DE DOBLE HDL 93782738 Y 600LB ALUM
  • El aluminio es un material duradero y ligero que resiste la corrosión y es duradero.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo