Especificaciones
Dimensiones
- Altura total49 pulg.
- Ancho general18-5/8
- Tamaño de la placa8-1/4x14
- Diámetro de la rueda8
- Ancho de rueda2.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de mangoDeslizamiento continuo hacia atrás
- Capacidad de carga600 l
- MaterialAluminio
- EstiloCamión de mano soldado con marco de aluminio
- TipoCamión de mano soldado
- Tipo de ruedaSemineumático
Descripción general
- El aluminio es un material duradero y ligero que resiste la corrosión y es duradero.