Motion
93790350

Pro-Source
93790350

Capacidad de 500 lb Camión de mano de cilindro OAH de 48"; Placa base de 8-1/2 x 14", Mango trasero deslizado, Acero, Ruedas semineumáticas
Artículo MI #11750891
No. Fabricante 93790350
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
93790350

Capacidad de 500 lb Camión de mano de cilindro OAH de 48"; Placa base de 8-1/2 x 14", Mango trasero deslizado, Acero, Ruedas semineumáticas
Artículo MI #11750891
No. Fabricante 93790350
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Altura total
    48 pulg.
  • Ancho general
    19-5/8
  • Tamaño de la placa
    8-1/2 x 14
  • Diámetro de la rueda
    10
  • Ancho de rueda
    2.5000 pulg.

Details

  • Tipo de mango
    Deslizar hacia atrás
  • Capacidad de carga
    500 l
  • Material
    Acero
  • Estilo
    Camión de mano de un cilindro
  • Tipo
    Camión de mano de cilindro
  • Tipo de rueda
    Semineumático

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA 93790350 2 10X2-1/2 HRD GOMA 1 C
  • El acero se utiliza para aplicaciones de uso general y tiene una alta resistencia a la tracción. Es más pesado que el aluminio.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo