Especificaciones
Dimensiones
- Altura total45 pulg.
- Ancho general30
- Tamaño de la placa13 x 24
- Diámetro de la rueda12
- Ancho de rueda1.7500 pulg.
Detalles
- Tipo de mangoDeslizamiento hacia atrás, continuo
- Capacidad de carga500 l
- MaterialAcero
- EstiloCamión de mano de dos cilindros
- TipoCamión de mano de cilindro
- Tipo de ruedaSemineumático
Descripción general
- El acero se utiliza para aplicaciones de uso general y tiene una alta resistencia a la tracción. Es más pesado que el aluminio.