Motion
93790392

Pro-Source
93790392

Capacidad de 500 lb Camión de mano de cilindro OAH de 45-1/4"; Placa base de 7 x 12-1/4", Mango trasero deslizado, Acero, Ruedas semineumáticas
Artículo MI #11750893
No. Fabricante 93790392
Precio429.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
93790392

Capacidad de 500 lb Camión de mano de cilindro OAH de 45-1/4"; Placa base de 7 x 12-1/4", Mango trasero deslizado, Acero, Ruedas semineumáticas
Artículo MI #11750893
No. Fabricante 93790392

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio429.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    45-1/4 pulg.
  • Ancho general
    19.50 pulg.
  • Tamaño de la placa
    7 x 12-1/4
  • Diámetro de la rueda
    8
  • Ancho de rueda
    1.7500 pulg.

Detalles

  • Tipo de mango
    Deslizar hacia atrás
  • Capacidad de carga
    500 l
  • Material
    Acero
  • Estilo
    Camión de mano de un cilindro
  • Tipo
    Camión de mano de cilindro
  • Tipo de rueda
    Semineumático

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA 93790392 4 8" SEMI 1 CILINDRO MANO
  • El acero se utiliza para aplicaciones de uso general y tiene una alta resistencia a la tracción. Es más pesado que el aluminio.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo