Especificaciones
Dimensiones
- Altura total48 pulg.
- Ancho general19.50 pulg.
- Tamaño de la placa7-1/2 x 14
- Diámetro de la rueda10
- Ancho de rueda3.5000 pulg.
Detalles
- Tipo de mangoDeslizar hacia atrás
- Capacidad de carga500 l
- MaterialAcero
- EstiloCamión de mano de dos cilindros
- TipoCamión de mano de cilindro
- Tipo de ruedaNeumático completo
Descripción general
- El acero se utiliza para aplicaciones de uso general y tiene una alta resistencia a la tracción. Es más pesado que el aluminio.