Motion
54518196

Paramount
54518196

Zócalo de impacto - Tamaño de socket de 12 mm, 1/2 pulg., 6 PT, Tipo de punta hexagonal, Acabado cromado
Artículo MI #11750942
No. Fabricante 54518196
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Paramount
54518196

Zócalo de impacto - Tamaño de socket de 12 mm, 1/2 pulg., 6 PT, Tipo de punta hexagonal, Acabado cromado
Artículo MI #11750942
No. Fabricante 54518196
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de bit
    1-7/16 pulg.
  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    12.0 mm
  • Longitud total
    2.3125 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    12 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Código PSC
    5120
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Punta hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
54518196 54518196 12MM 1/2"DR 6PT CHR HE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo