Motion
00037804

ACCUPRO
00037804

1/8" Diámetro, 1/4" LOC, 4 canales de metal duro integral Desbaste y acabado de fresa de mango cuadrada AlTiN, 1-1/2" OAL, Mango de 1/8" Diámetro, Mango recto, 40° Hélice, Corte central
Artículo MI #11750955
No. Fabricante 00037804
Precio78.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ACCUPRO
00037804

1/8" Diámetro, 1/4" LOC, 4 canales de metal duro integral Desbaste y acabado de fresa de mango cuadrada AlTiN, 1-1/2" OAL, Mango de 1/8" Diámetro, Mango recto, 40° Hélice, Corte central
Artículo MI #11750955
No. Fabricante 00037804

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio78.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    40
  • Longitud de corte
    1/4 pulg.
  • Diámetro de la fresadora
    1/8 pulg.
  • Longitud total
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/8 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Rompevirutas
    Sí
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tipo de extremo
    Cuadrado
  • Alcance extendido
    No extendidoAlcanzar
  • Recubrimiento de acabado
    AlTiN
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Material
    Metal duro integral
  • Calidad del material
    Micrograno
  • Número de canales
    4
  • Tipo de mango
    Mango recto
  • Extremo simple o doble
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
00037804 1/8" DIA, 1/4" BLOQUE, 4 FL SÓLIDO
  • El nitruro de titanio y aluminio (AlTiN) es uno de los recubrimientos más resistentes a la abrasión y más duros
  • Se utiliza comúnmente para el mecanizado de aeronaves y materiales aeroespaciales, aleaciones de níquel, acero inoxidable, titanio, fundición y acero al carbono
  • Las herramientas de corte al centro tienen uno o más filos de corte en la punta y se utilizan en una variedad de aplicaciones que incluyen vaciado, taladrado o fresado descendente
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plástico y otros materiales difíciles de mecanizar.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo