Motion
01176817

ACCUPRO
01176817

Radio de 0.062", Diámetro de 3/16", Fresa de mango de redondeo de esquina de metal duro integral de 2 canales, Extremo doble, Sin recubrimiento, OAL de 2", Diámetro de mango de 3/16"
Artículo MI #11750958
No. Fabricante 01176817
Precio100.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ACCUPRO
01176817

Radio de 0.062", Diámetro de 3/16", Fresa de mango de redondeo de esquina de metal duro integral de 2 canales, Extremo doble, Sin recubrimiento, OAL de 2", Diámetro de mango de 3/16"
Artículo MI #11750958
No. Fabricante 01176817

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio100.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la fresadora
    3/16 pulg.
  • Longitud total
    2 pulg.
  • Radio
    0.0620 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/16 pulg.
  • Diámetro de la punta
    0.0630 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Material
    Metal duro integral
  • Número de canales
    2
  • Extremo simple o doble
    Doble

Descripción general

Descripción del fabricante
RADIO DE 01176817 0.062", 3/16" DIA, 2 FL
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo