Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la fresadora1/4 pulg.
- Longitud total2-1/2 pulg.
- Radio0.0780 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Diámetro de la punta0.0940 pulg.
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Dirección de canalMano derecha
- MaterialMetal duro integral
- Número de canales2
- Extremo simple o dobleDoble
Descripción general
- El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
- Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
- Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
- Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.