Motion
01216993

ACCUPRO
01216993

2.5mm, 9.5mm LOC, 3mm Diámetro del mango, 38mm OAL, 4 canales, Fresa de mango cuadrado de metal duro integral de un solo extremo, Acabado TiCN, Canal en espiral, 30° Hélice, Corte central, Corte a la derecha, Canal a la derecha
Artículo MI #11750962
No. Fabricante 01216993
Precio36.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ACCUPRO
01216993

2.5mm, 9.5mm LOC, 3mm Diámetro del mango, 38mm OAL, 4 canales, Fresa de mango cuadrado de metal duro integral de un solo extremo, Acabado TiCN, Canal en espiral, 30° Hélice, Corte central, Corte a la derecha, Canal a la derecha
Artículo MI #11750962
No. Fabricante 01216993

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio36.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30
  • Longitud de Corte  
    9.50 mm / 0.3740 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Fresadora Diámetro  
    2.50 mm / 0.0984 pulg.
  • Longitud total
    3-1/8 pulg.
  • Mango Diámetro  
    3.00 mm

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Rompevirutas
    No
  • Recubrimiento
    TiCN
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Alcance extendido
    No
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Metal duro integral
  • Calidad del material
    Micrograno
  • Número de Canales  
    4
  • Tolerancia del diámetro del mango
    -0.0001/-0.0004 pulg.
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Hélice variable
    No
  • Índice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
01216993 2.5MM, 9.5MM LOC, 3MM MANGO
  • Las herramientas de corte al centro tienen uno o más filos de corte en la punta y se utilizan en una variedad de aplicaciones que incluyen vaciado, taladrado o fresado descendente.
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad. Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.
  • Los canales en espiral están construidos con un ángulo de canal alto para eliminar las virutas más fácilmente.
  • El carbonitruro de titanio (TiCN) es más duro y más resistente al desgaste que el TiN. Se utiliza comúnmente en aceros inoxidables, fundición y aleaciones de aluminio.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo