Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca de la barra de tracción7/16-20 pulg.
- Diámetro del orificio1 pulg.
- Proyección3.2500 pulg.
- Tamaño del conoR8
Detalles
- Tipo de refrigeranteA través del husillo
- Tipo de mangoMango cónico
- Con refrigeración internaNo
- TIR0.0002 pulg.