Motion
01982420

ACCUPRO
01982420

1/4", 3/4" LOC, diámetro del mango de 1/4", 2-1/2" OAL, 4 canales, extremo único de fresa de mango cuadrada de metal duro integral, acabado AlTiN, canal en espiral, 40° helicoidal, corte central, corte a la derecha, canal a la derecha
Artículo MI #11750969
No. Fabricante 01982420
Precio48.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ACCUPRO
01982420

1/4", 3/4" LOC, diámetro del mango de 1/4", 2-1/2" OAL, 4 canales, extremo único de fresa de mango cuadrada de metal duro integral, acabado AlTiN, canal en espiral, 40° helicoidal, corte central, corte a la derecha, canal a la derecha
Artículo MI #11750969
No. Fabricante 01982420

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio48.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    40
  • Longitud de Corte  
    0.7500 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Fresadora Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.
  • Mango Diámetro  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Rompevirutas
    No
  • Recubrimiento
    AlTiN
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Alcance extendido
    No
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Metal duro integral
  • Calidad del material
    Micrograno
  • Número de Canales  
    4
  • Tolerancia del diámetro del mango
    -0.0001/-0.0004 pulg.
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Hélice variable
    No
  • Índice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
01982420 1/4", 3/4" LOC, 1/4" SHANK DIA,
  • El nitruro de titanio y aluminio (AlTiN) es uno de los recubrimientos más resistentes a la abrasión y más duros. Se utiliza comúnmente para el mecanizado de aeronaves y materiales aeroespaciales, aleaciones de níquel, acero inoxidable, titanio, fundición y acero al carbono.
  • Las herramientas de corte al centro tienen uno o más filos de corte en la punta y se utilizan en una variedad de aplicaciones que incluyen vaciado, taladrado o fresado descendente.
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad. Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.
  • Los canales en espiral están construidos con un ángulo de canal alto para eliminar las virutas más fácilmente.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo