Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total4-1/2 pulg.
- Radio15/32 pulg.
- Tamaño cuadrado del mango3/4 pulg.
- Longitud de la punta3/4 pulg.
- Grosor de la punta3/16 pulg.
Detalles
- Punta convexa o cóncavaCóncavo
- Dirección de corteIzquierda
- Material de la boquillaMetal duro
- Código de estilo de bit de herramientaRAL
Descripción general
- Las brocas de herramienta de radio cóncavo se utilizan para producir semicírculos convexos en la superficie de la pieza de trabajo
- RAL indica que la herramienta corta un radio cóncavo en dirección a la derecha.