Motion
02701654

ACCUPRO
02701654

4-1/2 Inch Long, 1/2 Inch Radius, Left Hand, Concave, RAL Style Radius Cutting Tool Bit 3/4 Inch Long Tip, 3/16 Inch Thick, 3/4 Inch Shank Square, Carbide Tip
Artículo MI #11750973
No. Fabricante 02701654
Precio117.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ACCUPRO
02701654

4-1/2 Inch Long, 1/2 Inch Radius, Left Hand, Concave, RAL Style Radius Cutting Tool Bit 3/4 Inch Long Tip, 3/16 Inch Thick, 3/4 Inch Shank Square, Carbide Tip
Artículo MI #11750973
No. Fabricante 02701654

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio117.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4-1/2 pulg.
  • Radio
    1/2 pulg.
  • Tamaño cuadrado del mango
    3/4 pulg.
  • Longitud de la punta
    3/4 pulg.
  • Grosor de la punta
    3/16 pulg.

Detalles

  • Punta convexa o cóncava
    Cóncavo
  • Dirección de corte
    Izquierda
  • Material de la boquilla
    Metal duro
  • Código de estilo de bit de herramienta
    RAL

Descripción general

Descripción del fabricante
02701654 4-1/2 PULGADAS DE LARGO, 1/2 PULGADAS
  • Las brocas de herramienta de radio cóncavo se utilizan para producir semicírculos convexos en la superficie de la pieza de trabajo
  • RAL indica que la herramienta corta un radio cóncavo en dirección a la derecha.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo