Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total4-1/2 pulg.
- Radio1/2 pulg.
- Tamaño cuadrado del mango3/4 pulg.
- Longitud de la punta3/4 pulg.
- Grosor de la punta3/16 pulg.
Detalles
- Punta convexa o cóncavaConvexo
- Dirección de corteMano derecha
- Material de la boquillaMetal duro
- Código de estilo de bit de herramientaRXD
Descripción general
- Las brocas de herramienta de radio convexo se utilizan para cortar semicírculos cóncavos en la superficie de la pieza de trabajo
- RXD indica que la herramienta corta un radio convexo en dirección izquierda.