Motion
05206297

ACCUPRO
05206297

Cuerpo de 2 pulgadas, Diámetro del orificio de la barra de mandrinar de 1/2 pulgadas, Cabezal de mandrinar de desplazamiento manual R8 cónico, Montaje roscado, 7/8-20 roscado
Artículo MI #11750975
No. Fabricante 05206297
Precio907.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ACCUPRO
05206297

Cuerpo de 2 pulgadas, Diámetro del orificio de la barra de mandrinar de 1/2 pulgadas, Cabezal de mandrinar de desplazamiento manual R8 cónico, Montaje roscado, 7/8-20 roscado
Artículo MI #11750975
No. Fabricante 05206297

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio907.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    2 pulg.
  • Diámetro del orificio de la barra de mandrinar
    1/2 pulg.
  • Tamaño del cono
    R8
  • Tamaño de la rosca
    7/8 pulg. -20 pulg.

Detalles

  • Accionamiento
    Manual
  • Incluye
    (2) Herramientas de mandrinar de 1/2", (3) Llaves hexagonales (3/16", 3 mm, 4 mm), Barra de mandrinar de 1/2", Punta de herramienta cuadrada de 1/4 x 1/4", Cabezal BHC2 , Mango R8
  • Tipo de montaje
    Montaje roscado
  • Número de piezas
    9
  • Tipos de productos
    Cabezal de mandrinar offset
  • Serie
    BHC2

Descripción general

Descripción del fabricante
05206297 05206297 10 PC 2"R8 7/8"-20 BOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo