Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cuerpo3 pulg.
- Diámetro del orificio de la barra de mandrinar3/4 pulg.
- Tamaño del conoR8
- Tamaño de la rosca1-1/2 pulg. - 18 pulg.
Detalles
- AccionamientoManual
- Incluye(2) Barras de mandrinar de 3/4", (2) Herramientas de mandrinar de 3/4", (3) Herramientas de mandrinar de 3/8", (3) Llaves hexagonales (3/16", 3 mm, 4 mm), Punta de herramienta cuadrada de 1/4 x 1/4", Cabezal BHC2 , Adaptador de conector, Mango R8
- Tipo de montajeMontaje roscado
- Número de piezas14
- Tipos de productosCabezal de mandrinar offset
- SerieBHC2