Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca0.0846 pulg.
- Longitud del canal1-1/16 pulg.
- Longitud total2-3/32 pulg.
- Diámetro del mango2.15 mm
Detalles
- Administración de refrigeranteNo
- Dirección de corteMano derecha
- Calidad de brocaAlto rendimiento
- Punto de perforación130
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Tipo de canalParabólico
- MaterialCobalto
- Calidad del materialM35
- Tipo de puntoPunto de división
- Tipo de mangoRecto
- EspecificaciónDIN 338
- Configuración webConocido
- Adelgazamiento de la webDiluido en la web
Descripción general
- El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
- Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
- El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
- Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
- Los canales parabólicos están construidos con una forma de canal más ancha para un mayor flujo de virutas.