Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de corte1 pulg.
- Diámetro de la fresadora1/2 pulg.
- Longitud total3 pulg.
- Diámetro del mango1/2 pulg.
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoAlTiN
- Dirección de canalMano derecha
- Calidad del materialMicrograno
- Material de fresadoMetal duro integral
- Número de canales4
- Ángulo de punto90
Descripción general
- El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
- Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.