Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice30
- Longitud de Corte4.00 mm / 0.1575 pulg.
- Tipo de longitudTalón
- Fresadora Diámetro2.00 mm / 0.0787 pulg.
- Longitud total1-1/2 pulg.
- Mango Diámetro3.00 mm
Detalles
- Corte al centroCorte al centro
- RompevirutasNo
- RecubrimientoTiCN
- Dirección de corteMano derecha
- Alcance extendidoNo
- Dirección de canalMano derecha
- Tipo de canalEspiral
- MaterialMetal duro integral
- Calidad del materialMicrograno
- Número de Canales4
- Tolerancia del diámetro del mango-0.0001/-0.0004 pulg.
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Hélice variableNo
- Índice variableNo
Descripción general
- Las herramientas de corte al centro tienen uno o más filos de corte en la punta y se utilizan en una variedad de aplicaciones que incluyen vaciado, taladrado o fresado descendente.
- El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad. Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.
- Los canales en espiral están construidos con un ángulo de canal alto para eliminar las virutas más fácilmente.
- El carbonitruro de titanio (TiCN) es más duro y más resistente al desgaste que el TiN. Se utiliza comúnmente en aceros inoxidables, fundición y aleaciones de aluminio.