Motion
07763717

ACCUPRO
07763717

5/16", 1/2" LOC, diámetro del mango de 5/16", 2-1/2" OAL, 4 canales, extremo doble de fresa de mango cuadrada de metal duro integral, acabado TiCN, canal en espiral, 40° helicoidal, corte central, corte a la derecha, canal a la derecha
Artículo MI #11750982
No. Fabricante 07763717
Price$112.33/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ACCUPRO
07763717

5/16", 1/2" LOC, diámetro del mango de 5/16", 2-1/2" OAL, 4 canales, extremo doble de fresa de mango cuadrada de metal duro integral, acabado TiCN, canal en espiral, 40° helicoidal, corte central, corte a la derecha, canal a la derecha
Artículo MI #11750982
No. Fabricante 07763717

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$112.33/each

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo de hélice
    40
  • Length of Cut  
    0.5000 pulg.
  • Tipo de longitud
    Talón
  • Mill Diameter  
    0.3125 pulg.
  • Longitud total
    1-1/2 pulg.
  • Shank Diameter  
    5/16 pulg.

Details

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Rompevirutas
    No
  • Recubrimiento
    TiCN
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Alcance extendido
    No
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Metal duro integral
  • Calidad del material
    Micrograno
  • Number Of Flutes  
    4
  • Tolerancia del diámetro del mango
    -0.0001/-0.0004 pulg.
  • Single Or Double End  
    Double
  • Hélice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
07763717 5/16", 1/2" LOC, MANGO DE 5/16"
  • Las herramientas de corte al centro tienen uno o más filos de corte en la punta y se utilizan en una variedad de aplicaciones que incluyen vaciado, taladrado o fresado descendente.
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad. Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.
  • Los canales en espiral están construidos con un ángulo de canal alto para eliminar las virutas más fácilmente.
  • El carbonitruro de titanio (TiCN) es más duro y más resistente al desgaste que el TiN. Se utiliza comúnmente en aceros inoxidables, fundición y aleaciones de aluminio.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo