Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la fresadora1/8 pulg.
- Longitud total1-1/2 pulg.
- Diámetro del mango1/8 pulg.
- Diámetro de la punta0.0850 pulg.
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoAlTiN
- Dirección de canalMano derecha
- MaterialMetal duro integral
- Número de canales2
- Extremo simple o dobleDoble
Descripción general
- El nitruro de titanio y aluminio (AlTiN) es uno de los recubrimientos más resistentes a la abrasión y más duros
- Se utiliza comúnmente para el mecanizado de aeronaves y materiales aeroespaciales, aleaciones de níquel, acero inoxidable, titanio, fundición y acero al carbono
- El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
- Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.