Especificaciones
Dimensiones
- Longitud cerrada94.00 mm
- Tamaño de montajeJT6
- Longitud abierta2.95 pulg.
- Diámetro del manguito62.00 mm
Detalles
- Número de claveK3
- Estilo claveCon clave
- MaterialAcero
- Capacidad máx. de mandriles de broca1/2 pulg.
- Capacidad mínima del mandril de perforación1/16 pulg.
- Tipo de montajeMontaje cónico
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
Descripción general
- Los cojinetes de bolas están diseñados para reducir la fricción en el mecanismo de apriete y proporcionar un mejor agarre en la broca. Se utilizan para mecanizado intensivo y requieren una llave para apretar o aflojar.
- Los mandriles con llave están diseñados para aflojar o apretar la sujeción de una herramienta utilizando una llave. Los mandriles con llave ofrecen la ventaja de aplicar un par adicional en la broca cuando el deslizamiento es una preocupación durante las aplicaciones de servicio pesado.
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.
- Los mandriles de broca de montaje cónico tienen un cono de Jacobs (JT) interno que se ajusta a presión en un husillo o eje (mango) JT correspondiente.