Motion
58716481

ACCUPRO
58716481

1/16" Diam 4 Canal de metal duro integral de extremo único Fresa de extremo de radio de esquina de 0.005", AlTiN, 1-1/2" OAL, 3/16" LOC, Mango de 1/8" Diam, 30° Hélice, Corte RH, Canal RH, Corte central
Artículo MI #11751021
No. Fabricante 58716481
Precio39.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ACCUPRO
58716481

1/16" Diam 4 Canal de metal duro integral de extremo único Fresa de extremo de radio de esquina de 0.005", AlTiN, 1-1/2" OAL, 3/16" LOC, Mango de 1/8" Diam, 30° Hélice, Corte RH, Canal RH, Corte central
Artículo MI #11751021
No. Fabricante 58716481

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio39.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Esquina Radio  
    0.0050 pulg.
  • Ángulo de hélice
    30.00
  • Longitud de Corte  
    0.1875 pulg.
  • Fresadora Diámetro  
    0.0625 pulg.
  • Longitud total
    1-1/2 pulg.
  • Mango Diámetro  
    1/8 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Sí
  • Tolerancia del radio de esquina
    +/-0.001 pulg.
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tipo de extremo
    Radio de esquina
  • Alcance extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    AlTiN
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Metal duro integral
  • Calidad del material
    Micrograno
  • Número de Canales  
    4
  • Tolerancia del diámetro del mango
    -0.0001/-0.0004 pulg.
  • Extremo simple o doble
    Individual
  • Índice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
DIÁM. 58716481 1/16" 4 SÓLIDO DE FLUTO
  • El nitruro de titanio y aluminio (AlTiN) es uno de los recubrimientos más resistentes a la abrasión y más duros
  • Se utiliza comúnmente para el mecanizado de aeronaves y materiales aeroespaciales, aleaciones de níquel, acero inoxidable, titanio, fundición y acero al carbono
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.