Motion
62664289

ACCUPRO
62664289

3/4-16 3B 4 Macho de roscar de punta en espiral de acero de alta velocidad y acabado brillante de vanadio, chaflán de tapón, rosca a la derecha, 4-1/4" OAL, 37mm Longitud de rosca, 14.986mm Diámetro de mango, H3
Artículo MI #11751028
No. Fabricante 62664289
Precio87.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ACCUPRO
62664289

3/4-16 3B 4 Macho de roscar de punta en espiral de acero de alta velocidad y acabado brillante de vanadio, chaflán de tapón, rosca a la derecha, 4-1/4" OAL, 37mm Longitud de rosca, 14.986mm Diámetro de mango, H3
Artículo MI #11751028
No. Fabricante 62664289

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio87.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4-1/4 pulg.
  • Sobredimensionamiento
    No
  • Tamaño de la rosca
    M6x1.00 mm

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Clase de ajuste
    3B
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad Vanadium
  • Aplicación del material
    Aceros
  • Calidad del material
    3 % vanadio HSS
  • Número de Canales  
    4
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3
  • Con refrigeración interna
    Refrigerante no pasante

Descripción general

Descripción del fabricante
62664289 62664289 3/4-16 H3 4F BRT F/STL
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
  • Los biseles de los tapones son los biseles más utilizados y están diseñados para enroscar de manera eficiente agujeros pasantes y ciegos. Tienen roscas de 3 a 5 .
  • El acero de alta velocidad Vanadium (HSSE) está hecho de acero de alta velocidad, carbono, carburo de vanadio y otras aleaciones para aumentar la resistencia al desgaste abrasivo y la tenacidad. Se utiliza comúnmente en aplicaciones generales en aceros inoxidables y aluminios con alto contenido de silicio.