Motion
89698625

ACCUPRO
89698625

Diámetro de cuerpo de 1/8", 90°, 2" OAL, Broca de manchado de metal duro integral, 2 canales, Diámetro de mango de 1/8", Longitud de canal de 5/8", Corte a mano derecha
Artículo MI #11751087
No. Fabricante 89698625
Precio48.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ACCUPRO
89698625

Diámetro de cuerpo de 1/8", 90°, 2" OAL, Broca de manchado de metal duro integral, 2 canales, Diámetro de mango de 1/8", Longitud de canal de 5/8", Corte a mano derecha
Artículo MI #11751087
No. Fabricante 89698625

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio48.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    1/8 pulg.
  • Ángulo del punto de perforación
    90 °
  • Longitud del canal
    5/8 pulg.
  • Longitud total
    2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/8

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Calidad de broca
    Alto rendimiento
  • Cabezal de fresa insertable
    No
  • Número de canales
    2
  • Conocido
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
89698625 89698625 1/8" 90D ACCUPRO
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar