Motion
67334961
3/8" Diam, 3/8" Drill, 3-15/16" OAL, 3-3/8" Mín. Embedment Sleeve Concrete Anchor-Steel, acabado chapado en zinc, cabeza redonda
Artículo MI #11751187
No. Fabricante 67334961
Price$2.00/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8" Diam, 3/8" Drill, 3-15/16" OAL, 3-3/8" Mín. Embedment Sleeve Concrete Anchor-Steel, acabado chapado en zinc, cabeza redonda
Artículo MI #11751187
No. Fabricante 67334961

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$2.00/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la broca
    3/8 pulg.
  • Incrustación mínima
    1-1/4 pulg.
  • Longitud total
    3-15/16 pulg.

Details

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Tipo de cabezal
    Ronda
  • Material
    Acero
  • Tipo
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
67334961 67334961 3/8X3-15/16 CABEZA REDONDEADA
  • Los anclajes de hormigón de manguito se utilizan en bloques de hormigón huecos o rellenos de ladrillo, hormigón y lechada
  • Tienen un expansor interno que tira hacia arriba y expande el manguito del anclaje cuando se aprieta la tuerca del anclaje
  • Esto aumenta el poder de retención
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron