Motion
67337006
3/8-16 UNC, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 3" de longitud; Completamente roscado, Acero inoxidable grado 18-8 , 9/16" Hex
Artículo MI #11751228
No. Fabricante 67337006
Precio1.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8-16 UNC, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 3" de longitud; Completamente roscado, Acero inoxidable grado 18-8 , 9/16" Hex
Artículo MI #11751228
No. Fabricante 67337006

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    9/16 pulg.
  • Longitud
    3 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Rosca estándar
    UNC
  • Roscado
    Totalmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
67337006 67337006 3/8-16 X 3 HX HD CAP S
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.