Especificaciones
Dimensiones
- Longitud5/8 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud bajo la cabeza
- Tamaño del tornillo#10
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- Tipo de cabezalRonda
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 2
- Tipo de puntoTipo U
Descripción general
- Los tipos de cabeza redonda tienen forma de cúpula con superficies planas de cojinetes
- Tienen una altura de cabeza más alta que los sujetadores de cabeza plana
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales
- Los tornillos tipo U tienen puntos planos grandes, múltiples roscas de arranque y roscas de cuerpo de hélice alta que introducen rápidamente los tornillos en la chapa metálica
- Proporcionan una ubicación positiva en los orificios preparados.