Motion
67385484
Tornillo manual de acero de grado 2 con hombro ovalado n.o 6-32 - 1/2" OAL, altura de cabeza 0.3", sin recubrimiento
Artículo MI #11751807
No. Fabricante 67385484
Precio0.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo manual de acero de grado 2 con hombro ovalado n.o 6-32 - 1/2" OAL, altura de cabeza 0.3", sin recubrimiento
Artículo MI #11751807
No. Fabricante 67385484

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    0.2800 pulg.
  • Altura del cabezal
    0.3000 pulg.
  • Longitud
    1/2 pulg.
  • Diámetro del hombro
    0.2400 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #6-32

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cabezal
    Ovalado
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
67385484 67385484 6-32X1/2 PL ST THUMB S
  • Los tornillos de mariposa ovalados tienen cabezas ovaladas que proporcionan un agarre fácil y ancho para un apriete preciso a mano
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo