Motion
67386961
Tornillo manual oval sin hombro de acero inoxidable grado 18-8 n.o 10-24 - 1/2" OAL, altura de la cabeza 0.48"
Artículo MI #11751840
No. Fabricante 67386961
Precio3.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo manual oval sin hombro de acero inoxidable grado 18-8 n.o 10-24 - 1/2" OAL, altura de la cabeza 0.48"
Artículo MI #11751840
No. Fabricante 67386961

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    0.4200 pulg.
  • Altura del cabezal
    0.4800 pulg.
  • Longitud
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #10-24

Detalles

  • Tipo de cabezal
    Ovalado
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
67386961 67386961 10-24X1/2 18-8 SS THUM
  • Los tornillos de mariposa ovalados tienen cabezas ovaladas que proporcionan un agarre fácil y ancho para un apriete preciso a mano
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo