Motion
67398206
M5x0.80, 10mm Tornillo para máquina de accionamiento ranurado OAL - Cabeza plana, Acero grado 4.8 , Acabado chapado en zinc, Sin arandela
Artículo MI #11752108
No. Fabricante 67398206
Precio0.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M5x0.80, 10mm Tornillo para máquina de accionamiento ranurado OAL - Cabeza plana, Acero grado 4.8 , Acabado chapado en zinc, Sin arandela
Artículo MI #11752108
No. Fabricante 67398206

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10.00 mm
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud total
  • Tamaño de la rosca
    M5x0.80

Detalles

  • Tipo de variador
    Ranurado
  • Sujetador estándar
    DIN 963; ISO 2009
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Tipo de cabezal
    Plano
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 4.8
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de lavadora
    Sin arandela

Descripción general

Descripción del fabricante
67398206 67398206 M5X10MM FH SL MÉTRICA M
  • Los tipos de cabeza plana tienen superficies planas que se estrechan hacia el cuerpo del tornillo para permitir el avellanado
  • El cabezal plano queda a ras de la pieza de trabajo
  • Los tornillos de máquina sin arandelas se pueden utilizar con arandelas planas y de bloqueo
  • Los tipos de accionamiento ranurados se utilizan con controladores de hoja plana
  • Tienen una ranura lineal que recorre la longitud de la cabeza
  • Los destornilladores deben estar centrados en la ranura durante el apriete o se deslizarán y dañarán el dispositivo de fijación
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"